JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 26W565 Asztali lemezjátszó Kapacitás 1000 Lb Átmérő 24 hüvelyk | AB8PYU

APPROVED VENDOR 26W565 asztali lemezjátszó kapacitása 1000 font átmérő 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8PYU Típus: 26W565

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€697.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBenchtop lemezjátszó
színekPiros
befejezPorbevonat
Magasság7 / 8 "
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél és gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.3775
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)66.8
Hajószélesség (cm)67.31
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Felső belül Dia. (24 ")
    • Felső külső Dia. (24 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTerhelhetőségÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 26W566 Asztali lemezjátszó Kapacitás 500 Lb Átmérő 12 hüvelyk | AB8PYV 26W5664"500 font€290.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 26W567 Asztali lemezjátszó Kapacitás 1000 Lb Átmérő 18 hüvelyk | AB8PYW 26W5677 / 8 "1000 font€437.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 26W568 Asztali lemezjátszó Kapacitás 300 Lb Átmérő 18 hüvelyk | AB8PYX 26W56821–32 ”300 font€532.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 26W565 asztali lemezjátszó kapacitása 1000 font átmérő 24 hüvelyk
€697.35 /Mértékegység