Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 250668BG csatlakozó anya 1/2-13 1/4-20, 10PK | AA9YDW 1JE55

APPROVED VENDOR 250668BG csatlakozó anya 1/2-13 1/4-20, 10PK

Raktáron
Tétel: AA9YDW Típus: 250668BGKereszthivatkozás: 1JE55
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
€49.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya reduktor
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1/2"-13 and 1/4"-20
befejezCink krómozott
Hossz1.25 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság50,000 psi
Min. Hozam (PSI)40,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret1/2-13 and 1/4-20
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250668BG csatlakozó anya 1/2-13 1/4-20, 10PK
€49.33 /csomag