Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 250417BG Rúdcsatlakozó anya 18-8 1/4-28, 5PK | AA9XQG 1HY26

APPROVED VENDOR 250417BG rúd csatlakozó anya 18-8 1/4-28, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9XQG Típus: 250417BGKereszthivatkozás: 1HY26
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
€42.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Hossz7 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Min. Hozam (PSI)50,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF
típusStandard
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250417BG rúd csatlakozó anya 18-8 1/4-28, 5PK
€42.18 /csomag