Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 250292BG Rod Coupling Nut Grade 2 3/4-10, 2PK | AA9XXV 1JB53

APPROVED VENDOR 250292BG rúd csatlakozó anya, 2. fokozat 3/4-10, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9XXV Típus: 250292BGKereszthivatkozás: 1JB53
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
€22.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezMelegen horganyzott
Fokozat2
Hossz2.25 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság50,000 psi
Min. Hozam (PSI)40,000
Anya típusaCsatlakozó anya - csapolt túlméretes
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusMegcsapolt Túlméretes
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250292BG rúd csatlakozó anya, 2. fokozat 3/4-10, 2PK
€22.24 /csomag