Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 250270BG Rúdcsatlakozó anya 316 Rozsdamentes acél 3/4-10, 2PK | AA9XPZ 1HY12

APPROVED VENDOR 250270BG rúd csatlakozó anya 316 rozsdamentes acél 3/4-10, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9XPZ Típus: 250270BGKereszthivatkozás: 1HY12
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
€97.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezEgyszerű
Fokozat316
Hossz2.25 "
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság95,000 PSI
Min. Hozam (PSI)65,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250270BG rúd csatlakozó anya 316 rozsdamentes acél 3/4-10, 2PK
€97.16 /csomag