JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24Y988 Hordozható szerszámosláda készlet Fekete/szürke 3 db | AB8ABX

APPROVED VENDOR 24Y988 Hordozható szerszámosláda szett fekete/szürke 3 db

Raktáron
Tétel: AB8ABX Modell: 24Y988

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€56.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható szerszámos doboz készlet
színekFekete / szürke
Fiókos diákEgyik sem
befejezPorbevonatú
Fogantyú kialakításaÖsszecsukható felső
Belső mélység5-29/32", 7, 9"
Belső magasság5-1/2", 7-7/8", 9-27/32"
Belső szélesség9-39/64", 17", 19-19/64"
Terhelési érték22, 30, 44 font
ZárórendszerEgyik sem
AnyagPolipropilén, acél
Fiókok száma0
Fogantyúk száma1
Darabszám3
Tálcák száma3
Teljes mélység8-1/2", 9-1/2", 11-45/64"
Teljes magasság7-45/64", 10, 13"
Teljes szélesség16-1/2", 19-1/2", 23-1/2"
Tárolási kapacitás314, 945, 1719 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)57.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód3926909980
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24Y988 Hordozható szerszámosláda szett fekete/szürke 3 db
€56.10 /Mértékegység