Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M073 Lapos jelzőfény Világoskék 110vac | AB7YHY

APPROVED VENDOR 24M073 Lapos jelzőfény Világoskék 110vac

Raktáron
Cikkszám: AB7YHY Modell: 24M073
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
€10.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos jelzőfény
Átlagos élet100,000 XNUMX óra.
színekKék
Áramlat4.4mA
Elektromos kapcsolatFérfi 100 csatlakozó
IP besorolás40
Lámpa típusaLED
AnyagSárgaréz bevonatú króm, műanyag (ABS), LED
A panel vastagságaLegfeljebb 0.16 "
AlakRound
Méret8 mm-es rögzítési átmérő
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8531200040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M070 lapos jelzőfény piros 110vac | AB7YHV 24M070Piros8 mm-es rögzítési átmérő€10.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M071 Lapos jelzőfény Világos sárga 110vac | AB7YHW 24M071Sárga8 mm-es rögzítési átmérő€10.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M072 lapos jelzőfény világoszöld 110vac | AB7YHX 24M072Zöld8 mm-es rögzítési átmérő€11.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M074 Lapos jelzőlámpa Fehér 110vac | AB7YHZ 24M074fehér8 mm-es rögzítési átmérő€12.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M104 lapos jelzőfény piros 110vac | AB7YKF 24M104Piros10 mm-es rögzítési átmérő€11.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M105 lapos jelzőfény Világos sárga 110vac | AB7YKG 24M105Sárga10 mm-es rögzítési átmérő€11.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M106 lapos jelzőfény világoszöld 110vac | AB7YKH 24M106Zöld10 mm-es rögzítési átmérő€12.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24M073 Lapos jelzőfény Világoskék 110vac
€10.61 /Mértékegység