Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M098 Lapos jelzőfény piros 24Vdc | AB7YKA

APPROVED VENDOR 24M098 Lapos jelzőfény piros 24vdc

Raktáron
Tétel: AB7YKA Modell: 24M098

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€12.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos jelzőfény
Átlagos élet100,000 XNUMX óra.
színekPiros
Áramlat20mA
Elektromos kapcsolatFérfi 100 csatlakozó
IP besorolás40
Lámpa típusaLED
AnyagSárgaréz bevonatú króm, műanyag (ABS), LED
A panel vastagságaLegfeljebb 0.16 "
AlakRound
Méret10 mm-es rögzítési átmérő
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8531200040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellszínekElektromos kapcsolatMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M037 lapos jelzőfény piros 24vdc | AB7YGJ 24M037PirosÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€9.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M038 Lapos jelzőfény Világos Sárga 24VDC | AB7YGK 24M038SárgaÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€9.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M039 Lapos jelzőfény Világoszöld 24VDC | AB7YGL 24M039ZöldÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€10.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M040 Lapos jelzőfény Világoskék 24VDC | AB7YGM 24M040KékÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€10.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M041 Lapos jelzőlámpa Fehér 24VDC | AB7YGN 24M041fehérÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€10.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M065 lapos jelzőfény piros 24vdc | AB7YHP 24M065PirosFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€11.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M066 Lapos jelzőfény Világos Sárga 24VDC | AB7YHQ 24M066SárgaFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€11.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24M098 Lapos jelzőfény piros 24vdc
€12.90 /Mértékegység