Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24D978 MIG hegesztőhuzal E71t-1 0.030 2lb | AB7WMQ

APPROVED VENDOR 24D978 Mig hegesztőhuzal E71t-1 0.030 2 lb

Raktáron
Tétel: AB7WMQ Modell: 24D978
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
€5.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMig hegesztő huzal
AWS osztályozásE71T-GS
Konténer2 font orsó
Konténer mérete2 font
konténer típusCséve
Átmérő0.03 "
AnyagLágyacél
Min. Szakítószilárdság86000 PSI
Szakítószilárdság86,000 PSI
típusE71T-GS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8311200000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méreteÁtmérőAnyagMin. SzakítószilárdságSzakítószilárdságtípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM73 Mig hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRJ 23XM7333 font0.03 "Rozsdamentes acél80,000 psi80,000 psiER310€786.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM75 MIG hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRK 23XM7533 font0.04 "Rozsdamentes acél80,000 psi80,000 psiER310€769.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM76 MIG hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRL 23XM7633 font0.045 "Rozsdamentes acél80,000 psi80,000 psiER310€814.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM77 Mig hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRM 23XM7733 font0.03 "Rozsdamentes acél95,000 PSI95,000 psiER312€749.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM79 MIG hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRP 23XM7933 font0.04 "Rozsdamentes acél95,000 PSI95,000 psiER312€739.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM80 MIG hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRQ 23XM8033 font0.045 "Rozsdamentes acél95,000 PSI95,000 psiER312€761.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM81 Mig hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRR 23XM8133 font0.03 "Rozsdamentes acél75,000 PSI75,000 psiER347Si€657.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24D978 Mig hegesztőhuzal E71t-1 0.030 2 lb
€5.29 /Mértékegység