JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24D974 MIG hegesztőhuzal Er70s-6 0.035 11 lb | AB7WML

APPROVED VENDOR 24D974 MIG hegesztőhuzal Er70s-6 0.035 11 lb

Raktáron
Tétel: AB7WML Modell: 24D974

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€73.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMig hegesztő huzal
AWS osztályozásER70S-6
Konténer11 font orsó
Konténer mérete11 font
konténer típusCséve
Átmérő0.035 "
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság84000 PSI
Szakítószilárdság84,000 psi
típusER70S-6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.6
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód7229905016
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méreteÁtmérőAnyagMin. SzakítószilárdságSzakítószilárdságtípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM73 Mig hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRJ 23XM7333 font0.03 "Rozsdamentes acél80,000 psi80,000 psiER310€800.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM75 MIG hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRK 23XM7533 font0.04 "Rozsdamentes acél80,000 psi80,000 psiER310€783.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM76 MIG hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRL 23XM7633 font0.045 "Rozsdamentes acél80,000 psi80,000 psiER310€794.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM77 Mig hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRM 23XM7733 font0.03 "Rozsdamentes acél95,000 PSI95,000 psiER312€763.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM79 MIG hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRP 23XM7933 font0.04 "Rozsdamentes acél95,000 PSI95,000 psiER312€753.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM80 MIG hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRQ 23XM8033 font0.045 "Rozsdamentes acél95,000 PSI95,000 psiER312€724.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM81 Mig hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRR 23XM8133 font0.03 "Rozsdamentes acél75,000 PSI75,000 psiER347Si€669.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24D974 MIG hegesztőhuzal Er70s-6 0.035 11 lb
€73.63 /Mértékegység