Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 24C573 Hex Cap Screw Stainless Steel 1-8 x 3-1/4 | AB7VEF

APPROVED VENDOR 24C573 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-8 x 3-1/4

Raktáron
Tétel: AB7VEF Modell: 24C573
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
€6.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 "-8
Átmérő1"
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossza a feje alatt3.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85-140 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.25 "
Menetméret8
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)0.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318158055
Származási országTH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24C573 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-8 x 3-1/4
€6.56 /Mértékegység