Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C458 Ipari Thermowell sárgaréz 1-1/4-18 | AB7UZR

APPROVED VENDOR 24C458 Ipari Thermowell sárgaréz 1-1/4-18

Raktáron
Tétel: AB7UZR Modell: 24C458
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
€13.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari hőcső
Fura Dia.0.44 "
ÉpítésSárgaréz
Beszúrás hossza11 "
Belső menetméret1-1 / 4-18 Egyenes
AnyagSárgaréz
Folyamatkapcsolat1 "NPT
Shank Dia.0.62 "
Aljzat hossza12.5 "
Szár hossza12 "
Csavarkulcs0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód9025900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.ÉpítésBelső menetméretAnyagFolyamatkapcsolatSzár hosszaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C450 Ipari Thermowell 316 Rozsdamentes acél 1-1/4-18 | AB7UZH 24C4500.44 "316 Stainless Steel1-1 / 4-18 Egyenes316 Stainless Steel3 / 4 "NPT4"€78.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C451 Ipari Thermowell 316 Rozsdamentes acél 1-1/4-18 | AB7UZJ 24C4510.44 "316 Stainless Steel1-1 / 4-18 Egyenes316 Stainless Steel3 / 4 "NPT6"€129.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C452 Ipari Thermowell 316 Rozsdamentes acél 1-1/4-18 | AB7UZK 24C4520.44 "316 Stainless Steel1-1 / 4-18 Egyenes316 Stainless Steel3 / 4 "NPT8"€60.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C454 Ipari Thermowell 316 Rozsdamentes acél 1-1/4-18 | AB7UZM 24C4540.44 "316 Stainless Steel1-1 / 4-18 Egyenes316 Stainless Steel1 "NPT18 "€313.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C455 Ipari Thermowell sárgaréz 1-1/4-18 | AB7UZN 24C4550.44 "Sárgaréz1-1 / 4-18 EgyenesSárgaréz3 / 4 "NPT4"€26.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C456 Ipari Thermowell sárgaréz 1-1/4-18 | AB7UZP 24C4560.44 "Sárgaréz1-1 / 4-18 EgyenesSárgaréz3 / 4 "NPT6"€50.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C479 Ipari Thermowell 316 Rozsdamentes acél 5/8-18 Unf | AB7VAN 24C4790.447 "316 Stainless Steel5 / 8-18 UNF316 Stainless Steel1 / 2 "NPT3"€84.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24C458 Ipari Thermowell sárgaréz 1-1/4-18
€13.83 /Mértékegység