Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL14 Street Elbow 45 3/4in Sárgaréz | AB7EYH

APPROVED VENDOR 22UL14 utcai könyök 45 3/4in sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB7EYH Modell: 22UL14
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
€23.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 45 fok
test anyagaSárgaréz
TeljesítésNSF61 és AB1953
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Max. Nyomás125 psi
Dia kívül.3 / 4 "
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1408
Hajó magassága (cm)5.56
Hajó hossza (cm)5.03
Hajószélesség (cm)3.76
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL11 Utcai könyök 45 1/4 hüvelykes sárgaréz | AB7EYE 22UL111 / 4 "1 / 4 "€10.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL12 utcai könyök 45 3/8in sárgaréz | AB7EYF 22UL123 / 8 "3 / 8 "€11.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL13 Utcai könyök 45 1/2 hüvelykes sárgaréz | AB7EYG 22UL131 / 2 "1 / 2 "€16.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL15 utcai könyök 45 fokos 1 hüvelykes sárgaréz | AB7EYJ 22UL151"1"€36.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL62 utcai könyök 45 fokos 1-1/4 hüvelykes sárgaréz | AB7FAK 22UL621.25 "1.25 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL63 utcai könyök 45 fokos 1-1/2 hüvelykes sárgaréz | AB7FAL 22UL631.5 "1.5 "€79.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL14 utcai könyök 45 3/4in sárgaréz
€23.18 /Mértékegység