APPROVED VENDOR 22NT69 Dock Bumper 12 x 5-1/4 x 20 Inch | AB6WZX

APPROVED VENDOR 22NT69 Dokk lökhárító 12 x 5-1/4 x 20 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6WZX Modell: 22NT69

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€324.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk lökhárító
Lökhárító anyagaAcéllap, laminált gumiháttér
Lökhárító alakjaNégyszögletes
Szerelő furatok OC H4"
Rögzítő furatok OC W18 "
A rögzítő furatok száma6
Teljes mélység5.25 "
Teljes magasság12 "
Teljes szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT58 Dokk lökhárító 1-11/16 x 2 x 12 hüvelykes gumi | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "€19.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT59 Dokk lökhárító 1-11/16 x 2 x 24 hüvelykes gumi | AB6WZL 22NT592"1 11 / 16 "24 "€31.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT60 Dokk lökhárító 1-11/16 x 2 x 36 hüvelykes gumi | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "€38.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT61 Dokk lökhárító 4 x 4-1/4 x 12 hüvelykes gumi | AB6WZN 22NT614.25 "4"12 "€34.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT62 Dokk lökhárító 4 x 4-1/4 x 24 hüvelykes gumi | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "€51.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT63 Dokk lökhárító 4 x 4-1/4 x 36 hüvelykes gumi | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "€83.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT64 Dokk lökhárító 10 x 5-1/4 x 16 hüvelykes | AB6WZR 22NT645.25 "10 "16 "€216.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT69 Dokk lökhárító 12 x 5-1/4 x 20 hüvelyk
€324.07 /Mértékegység