JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22MW68 emelőhorog, egyvilla, egyforgó 4000 font. | AB6VTU

APPROVED VENDOR 22MW68 emelőhorog, egyvilla, egy elforgatható 4000 font.

Raktáron
Tétel: AB6VTU Modell: 22MW68

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€346.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca emelő kampó
színekEzüst
Villa zsebmérete2-1 / 4 "H x 6-1 / 2" W
Terhelhetőség4000 font
AnyagHorganyzott öntött acél
StílusEgy villa, egyetlen forgatható horog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.6
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8431200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVilla zsebméreteTerhelhetőségStílusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22MW67 emelőhorog kettős villával, egyszeres forgó 4000 lb. | AB6VTT 22 MW672-1 / 2 "H x 6-3 / 4" W4000 fontDupla villa, egyetlen forgatható horog€580.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22MW69 emelőhorog kettős villával, egyszeres forgó 10000lb | AB6VTV 22 MW693-1 / 2 "H x 6-3 / 4" W10,000 fontDupla villa, egyetlen forgatható horog€1,080.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22MW68 emelőhorog, egyvilla, egy elforgatható 4000 font.
€346.54 /Mértékegység