Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FR82 dugós csatlakozó 3/8 hüvelykes cső x Mnpt | AB6VAX

APPROVED VENDOR 22FR82 Apa csatlakozó 3/8 hüvelykes cső x Mnpt

Raktáron
Tétel: AB6VAX Típus: 22FR82
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
€14.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaCső x MNPT
TömítőanyagNitrilgumi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7412200035
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WJD3 Adapter 2 hüvelykes agy x Mnpt | AB4ABM 1WJD3ABSHub x MNPT2"-40 foktól 180 fokig F-€5.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WJD4 Adapter 3 hüvelykes agy x Mnpt | AB4ABN 1WJD4ABSHub x MNPT3"-40 foktól 180 fokig F-€13.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FR76 dugós csatlakozó 1/8 hüvelykes cső x Mnpt | AB6VAQ 22FR76SárgarézCső x MNPT1 / 8 "0 fok és 160 fok F között1 / 8 "€6.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FR77 dugós csatlakozó 1/4 hüvelykes cső x Mnpt | AB6VAR 22FR77SárgarézCső x MNPT1 / 8 "0 fok és 160 fok F között1 / 4 "€5.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FR78 dugós csatlakozó 1/4 hüvelykes cső x Mnpt | AB6VAT 22FR78SárgarézCső x MNPT1 / 4 "0 fok és 160 fok F között1 / 4 "€9.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FR79 dugós csatlakozó 1/4 hüvelykes cső x Mnpt | AB6VAU 22FR79SárgarézCső x UNF10-32 UNF0 fok és 160 fok F között1 / 4 "€6.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FR80 dugós csatlakozó 3/8 hüvelykes cső x Mnpt | AB6VAV 22FR80SárgarézCső x MNPT1 / 8 "0 fok és 160 fok F között3 / 8 "€8.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22FR82 Apa csatlakozó 3/8 hüvelykes cső x Mnpt
€14.42 /Mértékegység