Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP59 osztott gyűrűs akasztó 1 hüvelykes temperöntvény | AB6UYQ

APPROVED VENDOR 22FP59 osztott gyűrűs akasztó 1 hüvelykes temperöntvény

Raktáron
Tétel: AB6UYQ Modell: 22FP59

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€5.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHasított fogas
Hossz2.6 "
AnyagElectro galvanizált alakítható vas
Max. Betöltés180 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1"
Rúdméret3 / 8 "
Menetméret3 / 8-16
típusMSS SP-58 (12. típus)
Szélesség1.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7325991000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Helyhez kötött nem szigetelt csővezetékek felfüggesztésére

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagCsőméretSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP57 osztott gyűrűs akasztó 1/2 hüvelykes temperöntvény | AB6UYN 22FP572"Electro galvanizált alakítható vas1 / 2 "1.4 "€4.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP58 osztott gyűrűs akasztó 3/4 hüvelykes temperöntvény | AB6UYP 22FP582.3 "Electro galvanizált alakítható vas3 / 4 "1.6 "€4.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP60 osztott gyűrűs akasztó 1-1/2 hüvelykes temperöntvény | AB6UYR 22FP603"Electro galvanizált alakítható vas1-1 / 2 "2.5 "€6.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP61 osztott gyűrűs akasztó 2 hüvelykes temperöntvény | AB6UYT 22FP613.7 "Electro galvanizált alakítható vas2"3"€10.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP62 osztott gyűrűs akasztó 1/2 hüvelykes temperöntvény | AB6UYU 22FP621.9 "Rézzel bevont alakítható vas1 / 2 "1.2 "€2.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP63 osztott gyűrűs akasztó 3/4 hüvelykes temperöntvény | AB6UYV 22FP632.2 "Rézzel bevont alakítható vas3 / 4 "1.4 "€3.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP59 osztott gyűrűs akasztó 1 hüvelykes temperöntvény
€5.17 /Mértékegység