Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF49 Ptfe hézagtömítő 1/2 x 15 láb | AB6JDK

APPROVED VENDOR 21TF49 Ptfe hézagtömítő 1/2 x 15 láb

Raktáron
Tétel: AB6JDK Modell: 21TF49
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
€150.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsuklós tömítőszalag
színekfehér
Gáznyomás tartomány0-3000 psi
Hossz180 "
Folyadéknyomás tartomány0-3000 psi
AnyagPTFE
Teljesítményhőmérséklet Hatótávolság-400 foktól 600 fokig F
Vastagság320
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)5.46
Hajó hossza (cm)17.15
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód3920992000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF47 Ptfe hézagtömítő 1/4 x 50 láb | AB6JDH 21TF47600 "3101 / 4 "€150.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF48 Ptfe hézagtömítő 3/8 x 25 láb | AB6JDJ 21TF48300 "3303 / 8 "€157.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF50 Ptfe hézagtömítő 3/4 x 15 láb | AB6JDL 21TF50180 "6503 / 4 "€253.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 21TF49 Ptfe hézagtömítő 1/2 x 15 láb
€150.84 /Mértékegység