Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 218SS420 Panel Screw Stainless Steel 1/4-20 X 1 1/2 L, 5PK | AB3ALM 1RA64

APPROVED VENDOR 218SS420 Panelcsavar rozsdamentes acél 1/4-20 X 1 1/2 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3ALM Modell: 218SS420Kereszthivatkozás: 1RA64
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
€158.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített panel csavar
meghajtó típusaRéselt
befejezPasszivált
Fej Dia.0.500 "
Fejmagasság0.563 "
fej típusarecézett
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza5 / 16 "
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318158082
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 218SS420 Panelcsavar rozsdamentes acél 1/4-20 X 1 1/2 L, 5PK
€158.18 /csomag