Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 215SS420 Panel Screw Stainless Steel 1/4-20 X 1 1/4 L, 5PK | AB3ALK 1RA62

APPROVED VENDOR 215SS420 Panelcsavar rozsdamentes acél 1/4-20 X 1 1/4 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3ALK Modell: 215SS420Kereszthivatkozás: 1RA62
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
€82.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített panel csavar
meghajtó típusaRéselt
befejezPasszivált
Fej Dia.0.500 "
Fejmagasság0.563 "
fej típusarecézett
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza5 / 16 "
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318158082
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 215SS420 Panelcsavar rozsdamentes acél 1/4-20 X 1 1/4 L, 5PK
€82.89 /csomag