Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 20H627 Y szűrő öntöttvas test 1-1/2 hüvelyk | AB4XDE

APPROVED VENDOR 20H627 Y szűrő öntöttvas test 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4XDE Modell: 20H627
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
€115.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
Fúvóport (NPT)3 / 4 "
csatlakozásFNPT
Magasság3.875 "
AnyagÖntöttvas, rozsdamentes acél, PTFE
Max. Nyomás400 @ 150 F fok, 250 @ 406 F fok
KépernyőRozsdamentes acél
Képernyő méret1 / 16 "
SealPTFE
Méret1.5 "
Szélesség5.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8421290065
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMéretSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 20H622 Y szűrő öntöttvas test 3/8 hüvelykes | AB4XCZ 20H6222.187 "3 / 8 "3.187 "€18.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 20H623 Y szűrő öntöttvas test 1/2 hüvelykes | AB4XDA 20H6232.187 "1 / 2 "3.187 "€18.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 20H624 Y szűrő öntöttvas test 3/4 hüvelykes | AB4XDB 20H6242.437 "3 / 4 "3.75 "€52.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 20H625 Y szűrő öntöttvas test 1 hüvelykes | AB4XDC 20H6252.625 "1"4"€76.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 20H626 Y szűrő öntöttvas test 1-1/4 hüvelykes | AB4XDD 20H6263.375 "1.25 "5"€46.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 20H628 Y szűrő öntöttvas test 2 hüvelykes | AB4XDF 20H6284.75 "2"7"€180.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 20H629 Y szűrő öntöttvas test 2-1/2 In | AB4XDG 20H6295.875 "2.5 "9.25 "€174.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 20H627 Y szűrő öntöttvas test 1-1/2 hüvelyk
€115.60 /Mértékegység