Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 205817BG Rúdcsatlakozó anya 18-8 Rozsdamentes acél M20 x 2.5 | AA9YDE 1JE21

APPROVED VENDOR 205817BG rúd csatlakozó anya 18-8 rozsdamentes acél M20 x 2.5

Raktáron
Tétel: AA9YDE Típus: 205817BGKereszthivatkozás: 1JE21
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
€34.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Hossz57mm
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Min. Hozam (PSI)50,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetric
típusStandard
Szélesség25mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 205817BG rúd csatlakozó anya 18-8 rozsdamentes acél M20 x 2.5
€34.35 /Mértékegység