Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 205427BG Rúdcsatlakozó anya 2h Acél 3/8-16 | AA9XYL 1JB83

APPROVED VENDOR 205427BG Rúd csatlakozó anya 2h Acél 3/8-16

Raktáron
Tétel: AA9XYL Típus: 205427BGKereszthivatkozás: 1JB83
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
€71.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
Fokozat2H fokozat
Hossz1.75 "
AnyagA194 2H acél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Min. Hozam (PSI)110,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Rockwell Keménység28 Min
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 205427BG Rúd csatlakozó anya 2h Acél 3/8-16
€71.04 /Mértékegység