Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 204594BG Rúdcsatlakozó anya 18-8 Rozsdamentes acél M6 x 1 | AA9YCZ 1JE11

APPROVED VENDOR 204594BG rúd csatlakozó anya 18-8 rozsdamentes acél M6 x 1

Raktáron
Tétel: AA9YCZ Típus: 204594BGKereszthivatkozás: 1JE11

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€16.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6 x 1
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Hossz38mm
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Min. Hozam (PSI)50,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetric
típusStandard
Szélesség13mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 204594BG rúd csatlakozó anya 18-8 rozsdamentes acél M6 x 1
€16.37 /Mértékegység