Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 202DCR104L1D Koncentrikus reduktor 2 1/2 x 1 1/2 In | AB3EHT 1RRH6

APPROVED VENDOR 202DCR104L1D koncentrikus reduktor 2 1/2 x 1 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB3EHT Modell: 202DCR104L1DKereszthivatkozás: 1RRH6
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
€137.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoncentrikus reduktor
test anyaga304L Stainless Steel
Kapcsolat típusaButt Weld
Csőméret2-1/2" x 1-1/2"
menetrend10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7307230000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 202DCR104L1D koncentrikus reduktor 2 1/2 x 1 1/2 hüvelykes
€137.36 /Mértékegység