Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2 150 ST KÖNYÖK 316 Utcai könyök 90 fokos 2 hüvelykes 316 Rozsdamentes acél | AE9GGM 6JL20

APPROVED VENDOR 2 150 ST KÖNYÖK 316 utcai könyök 90 fokos 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE9GGM Modell: 2 150 ST ELBOW 316Kereszthivatkozás: 6JL20
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
€112.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7307225000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTV3 utcai könyök 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FMX 1LTV3304 Stainless Steel1 / 8 "€6.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTV4 utcai könyök 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FMY 1LTV4304 Stainless Steel1 / 4 "€9.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTV5 utcai könyök 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FMZ 1LTV5304 Stainless Steel3 / 8 "€12.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTV6 utcai könyök 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FNA 1LTV6304 Stainless Steel1 / 2 "€13.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTV7 utcai könyök 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FNB 1LTV7304 Stainless Steel3 / 4 "€22.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTV8 utcai könyök 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FNC 1LTV8304 Stainless Steel1"€36.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTV9 utcai könyök 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FND 1LTV9304 Stainless Steel1.25 "€54.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2 150 ST KÖNYÖK 316 utcai könyök 90 fokos 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€112.15 /Mértékegység