Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1ZU48 Eye Bolt Steel Zinc M6 X 1 X 49Mm, 3PK | AB4QDV

APPROVED VENDOR 1ZU48 szemcsavar acél cink M6 x 1 x 49 mm, 3PK

Raktáron
Tétel: AB4QDV Modell: 1ZU48
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
€33.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.20mm
Szem kívül Dia.36mm
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz49mm
Shank Dia.6mm
A szár hossza13mm
Váll Dia20mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza13mm
MenetméretM6 x 1
típusEmelés a vállával
Működési terheléshatár154 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318152095
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU48 szemcsavar acél cink M6 x 1 x 49 mm, 3PK
€33.71 /csomag