Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1ZTJ1 Swivel Stem Caster 5 Inch 280 Lb Rubber | AB4QBY

APPROVED VENDOR 1ZTJ1 Swivel Stem Caster 5 Inch 280 Lb Rubber

Raktáron
Tétel: AB4QBY Modell: 1ZTJ1
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
€31.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő
Fék típusaEgyik sem
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagGumi
Keret befejezéseCsiszolt cink
Terhelési érték280 font
Kerekek száma1
Teljes magasság5.75 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.17 / 20 "
Szár hossza2.25 "
Szár típusaSúrlódó gyűrű
KerékcsapágyakEgyszerű
Kerék színeFekete
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.179
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8716903000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZTJ1 Swivel Stem Caster 5 Inch 280 Lb Rubber
€31.17 /Mértékegység