Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1ZE92 Machine Screw Pan 8-32 X 3/8 L, 50PK | AB4NCA 1ZE91

APPROVED VENDOR 1ZE92 Gépi Csavartányér 8-32 X 3/8 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB4NCA Modell: 1ZE92Kereszthivatkozás: 1ZE91

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€2.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.322 "
Fejmagasság0.115 "
fej típusaKenyér
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32
Alátét OD0.320 "
Alátét vastagsága0.023 "
Alátét típusaKülső fog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZE92 Gépi Csavartányér 8-32 X 3/8 L, 50PK
€2.30 /csomag