Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1YE18 Hex Cap Screw 1/2-13 X 1-1/4, 10PK | AB4JCT

APPROVED VENDOR 1YE18 Hatlapfejű csavar 1/2-13 X 1-1/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AB4JCT Modell: 1YE18
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
€158.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagBronz
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagSzilícium bronzötvözet
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság80,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1YE18 Hatlapfejű csavar 1/2-13 X 1-1/4, 10PK
€158.35 /csomag