Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XU33 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/8-24 X 1/2, 25PK | AB4GFD

APPROVED VENDOR 1XU33 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/8-24 X 1/2, 25PK

Raktáron
Tétel: AB4GFD Modell: 1XU33
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
€2.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1 / 2 "
Rockwell KeménységB95-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100,000-150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menetméret24
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Hajó magassága (cm)0.1
Hajó hossza (cm)20.6
Hajószélesség (cm)15.6
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XU33 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/8-24 X 1/2, 25PK
€2.20 /csomag