Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XCA4 lábujj mellbimbó cső mérete 1 hüvelyk, hosszúság 6 | AB4DQT

APPROVED VENDOR 1XCA4 lábujj mellbimbó cső mérete 1 hüvelyk hossza 6

Raktáron
Tétel: AB4DQT Modell: 1XCA4
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
€26.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenet az egyik végén
Belül Dia.1"
Hossz6"
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1.25 "
Csőméret1"
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBU7 toe mellbimbó cső mérete 1/2 hüvelyk hosszúság 1 | AB4DNA 1XBU73 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€4.54
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBU8 toe mellbimbó cső mérete 3/4 hüvelyk hosszúság 1 AB4DNB 1XBU83 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "€6.92
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBU9 lábujj mellbimbó cső mérete 1/4 hüvelyk hosszúság 1 1/2 | AB4DNC 1XBU91 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€3.96
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBV1 toe mellbimbó cső mérete 3/8 hüvelyk hosszúság 1 1/2 | AB4DND 1XBV11 / 2 "1.5 "3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "€4.49
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBV2 orr mellbimbó cső mérete 1/2 hüvelyk hosszúság 1 1/2 | AB4DNE 1XBV23 / 4 "1.5 "3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€6.13
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBV3 lábujj mellbimbó cső mérete 3/4 hüvelyk hosszúság 1 1/2 | AB4DNF 1XBV33 / 4 "1.5 "1"3 / 4 "1 / 16 "€6.26
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBV4 lábujj mellbimbó cső mérete 1 hüvelyk hosszúság 1 1/2 | AB4DNG 1XBV41"1.5 "1.25 "1"3 / 16 "€8.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XCA4 lábujj mellbimbó cső mérete 1 hüvelyk hossza 6
€26.44 /Mértékegység