Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1XBW9 Toe Nipple Pipe Size 3/4 Inch Length 2 1/2 | AB4DNR

APPROVED VENDOR 1XBW9 orr mellbimbó cső mérete 3/4 hüvelyk hosszúság 2 1/2

Raktáron
Tétel: AB4DNR Típus: 1XBW9
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
€8.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenet az egyik végén
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz2.5 "
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1"
Csőméret3 / 4 "
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBU7 toe mellbimbó cső mérete 1/2 hüvelyk hosszúság 1 | AB4DNA 1XBU73 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€4.54
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBU8 toe mellbimbó cső mérete 3/4 hüvelyk hosszúság 1 AB4DNB 1XBU83 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "€6.92
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBU9 lábujj mellbimbó cső mérete 1/4 hüvelyk hosszúság 1 1/2 | AB4DNC 1XBU91 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€3.96
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBV1 toe mellbimbó cső mérete 3/8 hüvelyk hosszúság 1 1/2 | AB4DND 1XBV11 / 2 "1.5 "3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "€4.49
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBV2 orr mellbimbó cső mérete 1/2 hüvelyk hosszúság 1 1/2 | AB4DNE 1XBV23 / 4 "1.5 "3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€6.13
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBV3 lábujj mellbimbó cső mérete 3/4 hüvelyk hosszúság 1 1/2 | AB4DNF 1XBV33 / 4 "1.5 "1"3 / 4 "1 / 16 "€6.26
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBV4 lábujj mellbimbó cső mérete 1 hüvelyk hosszúság 1 1/2 | AB4DNG 1XBV41"1.5 "1.25 "1"3 / 16 "€8.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBW9 orr mellbimbó cső mérete 3/4 hüvelyk hosszúság 2 1/2
€8.94 /Mértékegység