Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XBE8 mellbimbó 2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB4DJE

APPROVED VENDOR 1XBE8 mellbimbó 2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB4DJE Modell: 1XBE8
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
€73.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.2"
Hossz9"
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.2.5 "
Csőméret2"
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.03
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAJ5 mellbimbó 2 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AB4DBJ 1XAJ53"316 Stainless Steel€29.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAJ7 mellbimbó 2 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AB4DBL 1XAJ74"316 Stainless Steel€34.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAJ9 mellbimbó 2 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AB4DBN 1XAJ95"316 Stainless Steel€42.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAK2 mellbimbó 2 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AB4DBQ 1XAK26"316 Stainless Steel€51.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAK4 mellbimbó 2 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AB4DBR 1XAK48"316 Stainless Steel€66.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XBD8 mellbimbó 2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB4DHV 1XBD83"304 Stainless Steel€22.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XBE1 Mellbimbó 2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB4DHX 1XBE14"304 Stainless Steel€34.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBE8 mellbimbó 2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél
€73.34 /Mértékegység