Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XBE7 mellbimbó 2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB4DJD

APPROVED VENDOR 1XBE7 mellbimbó 2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB4DJD Modell: 1XBE7
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
€60.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.2"
Hossz8"
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.2.5 "
Csőméret2"
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAJ5 mellbimbó 2 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AB4DBJ 1XAJ53"316 Stainless Steel€29.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAJ7 mellbimbó 2 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AB4DBL 1XAJ74"316 Stainless Steel€38.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAJ9 mellbimbó 2 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AB4DBN 1XAJ95"316 Stainless Steel€48.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAK2 mellbimbó 2 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AB4DBQ 1XAK26"316 Stainless Steel€57.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAK4 mellbimbó 2 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AB4DBR 1XAK48"316 Stainless Steel€75.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XBD8 mellbimbó 2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB4DHV 1XBD83"304 Stainless Steel€26.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XBE1 Mellbimbó 2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB4DHX 1XBE14"304 Stainless Steel€34.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBE7 mellbimbó 2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél
€60.62 /Mértékegység