Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1XBA9 Nipple Pipe Size 1 1/4 Inch Length 5 | AB4DGR

APPROVED VENDOR 1XBA9 mellbimbócső mérete 1 1/4 hüvelyk hosszúság 5

Raktáron
Tétel: AB4DGR Modell: 1XBA9
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
€27.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.1.5 "
Hossz5"
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1.75 "
Csőméret1.25 "
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető kapcsolat típusaBelül Dia.TételHosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E692 Mellbimbó 3/4 hüvelykes Npt x 5 hüvelykes 304 rozsdamentes acél - 25 db-os csomag | AA2DUP 10E692Menetes mindkét végén3 / 4 "Mellbimbó5"1.05 "3 / 4 "1 / 16 "€321.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAL1 Mellbimbó 1/8 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB4DBX 1XAL1Teljesen menetes1 / 8 "Zárja be a csőbimbótközel1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€3.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAL2 Csőcső méret 1/8 hüvelyk hossz 1 1/2 | AB4DBY 1XAL2Menetes mindkét végén1 / 8 "Mellbimbó1.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€3.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAL3 Csőcső mérete 1/8 hüvelyk hossz 2 | AB4DBZ 1XAL3Menetes mindkét végén1 / 8 "Mellbimbó2"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€4.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAL4 Csőcső méret 1/8 hüvelyk hossz 2 1/2 | AB4DCA 1XAL4Menetes mindkét végén1 / 8 "Mellbimbó2.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€4.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAL5 Csőcső mérete 1/8 hüvelyk, hossz 3 | AB4DCB 1XAL5Menetes mindkét végén1 / 8 "Mellbimbó3"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€5.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAL6 Csőcső méret 1/8 hüvelyk hossz 3 1/2 | AB4DCC 1XAL6Menetes mindkét végén1 / 8 "Mellbimbó3.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€6.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBA9 mellbimbócső mérete 1 1/4 hüvelyk hosszúság 5
€27.95 /Mértékegység