Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZZ9 Mellékcső mérete 3/8 hüvelyk, hosszúság 4 1/2 | AB4CVC

APPROVED VENDOR 1WZZ9 mellbimbócső mérete 3/8 hüvelyk hosszúság 4 1/2

Raktáron
Tétel: AB4CVC Modell: 1WZZ9
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
€9.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz4.5 "
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.3 / 4 "
Csőméret3 / 8 "
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1688
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető kapcsolat típusaBelül Dia.TételHosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZP5 Csőcső méret 1 1/4 hüvelyk x Bezárás | AB4CRG 1WZP5Teljesen menetes1.5 "Zárja be a csőbimbótközel1.75 "1.25 "3 / 16 "€12.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZP6 Csőcső méret 1 1/4 hüvelyk hossz 2 1/2 | AB4CRH 1WZP6Menetes mindkét végén1.5 "Mellbimbó2.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "€18.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZP7 Csőcső méret 1 1/4 hüvelyk hossz 3 | AB4CRJ 1WZP7Menetes mindkét végén1.5 "Mellbimbó3"1.75 "1.25 "3 / 16 "€22.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZP8 Csőcső méret 1 1/4 hüvelyk hossz 3 1/2 | AB4CRK 1WZP8Menetes mindkét végén1.5 "Mellbimbó3.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "€21.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZP9 Csőcső méret 1 1/4 hüvelyk hossz 4 | AB4CRL 1WZP9Menetes mindkét végén1.5 "Mellbimbó4"1.75 "1.25 "3 / 16 "€24.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZR1 Csőcső méret 1 1/4 hüvelyk hossz 5 | AB4CRM 1WZR1Menetes mindkét végén1.5 "Mellbimbó5"1.75 "1.25 "3 / 16 "€31.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZR2 Csőcső méret 1 1/4 hüvelyk hossz 6 | AB4CRN 1WZR2Menetes mindkét végén1.5 "Mellbimbó6"1.75 "1.25 "3 / 16 "€34.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WZZ9 mellbimbócső mérete 3/8 hüvelyk hosszúság 4 1/2
€9.80 /Mértékegység