Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1WY41 Hex Nut Heavy 3/8-16 11/16 Inch, 25PK | AB4CNF

APPROVED VENDOR 1WY41 Nehéz hatlapfejű anya 3/8-16 11/16 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AB4CNF Modell: 1WY41

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€51.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
Magasság23 / 64 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNehéz, súlyos
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7415338010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WY41 Nehéz hatlapfejű anya 3/8-16 11/16 hüvelyk, 25PK
€51.49 /csomag