Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1WY37 Hex Nut Heavy 1/4-20 1/2 Inch, 100PK | AB4CNB

APPROVED VENDOR 1WY37 Nehéz hatlapfejű anya 1/4-20 1/2 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4CNB Modell: 1WY37
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
€61.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
Magasság15 / 64 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNehéz, súlyos
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7415338010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WY37 Nehéz hatlapfejű anya 1/4-20 1/2 hüvelyk, 100PK
€61.46 /csomag