JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WU63 Hatlapfejű ellenanya 3/8-24 9/16 hüvelykes, 100PK | AB4BWC

APPROVED VENDOR 1WU63 hatlapú ellenanya 3/8-24 9/16 hüvelyk, 100 PK

Tétel: AB4BWC Modell: 1WU63

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezEgyszerű
Magasság7 / 32 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaVékony anya
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusVékony
Szélesség9 / 16 "
Csavarkulcs mérete9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7415338010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU63 hatlapú ellenanya 3/8-24 9/16 hüvelyk, 100 PK