Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WU38 csavarmenet vágás 10-24 X 3/8 hüvelyk hosszúság, 100 PK | AB4BVA

APPROVED VENDOR 1WU38 csavarmenet vágás 10-24 x 3/8 hüvelyk hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB4BVA Modell: 1WU38
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
€43.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.373 "
Fejmagasság0.133 "
fej típusaKenyér
Hossz3 / 8 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU38 csavarmenet vágás 10-24 x 3/8 hüvelyk hosszúság, 100 PK
€43.11 /csomag