Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1WU22 Screw Thread Cutting 6-32 X 1/2 Inch Length, 100PK | AB4BUH

APPROVED VENDOR 1WU22 csavarmenet vágás 6-32 x 1/2 hüvelyk hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB4BUH Modell: 1WU22
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
€19.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.270 "
Fejmagasság0.097 "
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU22 csavarmenet vágás 6-32 x 1/2 hüvelyk hosszúság, 100 PK
€19.37 /csomag