Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WU14 csavarmenet vágás 4-40 x 1/4 hüvelyk hosszúságban, 100 PK | AB4BUB

APPROVED VENDOR 1WU14 csavarmenet vágás 4-40 x 1/4 hüvelyk hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB4BUB Modell: 1WU14
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
€21.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.219 "
Fejmagasság0.08 "
fej típusaKenyér
Hossz1 / 4 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU14 csavarmenet vágás 4-40 x 1/4 hüvelyk hosszúság, 100 PK
€21.20 /csomag