Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WHV9 Reducing Wye 2 hüvelykes x 1-1/2 hüvelykes agy | AB3ZZC

APPROVED VENDOR 1WHV9 redukáló Wye 2 hüvelykes x 1-1/2 hüvelykes agy

Raktáron
Tétel: AB3ZZC Modell: 1WHV9
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
€15.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWye csökkentése
test anyagaABS
Kapcsolat típusaHub x Hub x Hub
Csőméret2 "x 2" x 1-1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WHW1 Reducing Wye 3 hüvelykes x 1-1/2 hüvelykes hub | AB3ZZD 1WHW1ABSHub x Hub x Hub3 "x 3" x 1-1 / 2 "€20.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WHW2 Reducing Wye 3 hüvelykes x 2 hüvelykes hub | AB3ZZE 1WHW2ABSHub x Hub x Hub3 "x 3" x 2 "€22.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WHW3 Reducing Wye 4 hüvelykes x 2 hüvelykes hub | AB3ZZF 1WHW3ABSHub x Hub x Hub4 "x 4" x 2 "€33.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WHW4 Reducing Wye 4 hüvelykes x 3 hüvelykes hub | AB3ZZG 1WHW4ABSHub x Hub x Hub4 "x 4" x 3 "€48.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WJU7 redukáló Wye PVC 2 x 2 x 1-1/2 hüvelykes agy | AB4AEY 1WJU7PVCKerékagy2 "x 2" x 1-1 / 2 "€15.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHV9 redukáló Wye 2 hüvelykes x 1-1/2 hüvelykes agy
€15.66 /Mértékegység