Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WFP6 Clevis Pin Standard Steel 0.250 X 5/8 hüvelyk, 25PK | AB3ZQL

APPROVED VENDOR 1WFP6 Clevis Pin szabványos acél, 0.250 x 5/8 hüvelyk, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB3ZQL Modell: 1WFP6
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
€19.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz5 / 8 "
AnyagAcél
Teljes hossz5 / 8 "
Pin Dia.1 / 4 "
típusStandard
Használható hossz31 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WFP6 Clevis Pin szabványos acél, 0.250 x 5/8 hüvelyk, 25 PK
€19.26 /csomag