Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1WE24 Hex Nut Full 3/8-24 9/16 Inch, 50PK | AB3ZEQ

APPROVED VENDOR 1WE24 hatlapfejű anya teljes 3/8-24 9/16 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AB3ZEQ Modell: 1WE24
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
€55.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezEgyszerű
Magasság21 / 64 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusTele
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7415338010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE24 hatlapfejű anya teljes 3/8-24 9/16 hüvelykes, 50PK
€55.22 /csomag