Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1WE20 Hex Nut Full 5/16-24 1/2 Inch, 100PK | AB3ZEL

APPROVED VENDOR 1WE20 hatlapfejű anya teljes 5/16-24 1/2 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3ZEL Modell: 1WE20
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
€78.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezEgyszerű
Magasság17 / 64 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusTele
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7415338010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE20 hatlapfejű anya teljes 5/16-24 1/2 hüvelykes, 100PK
€78.07 /csomag