Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBH6 csésze típusú horog sárgaréz hossz 5/8 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YVQ

APPROVED VENDOR 1WBH6 csésze típusú horog sárgaréz hossz 5/8 hüvelyk - 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB3YVQ Modell: 1WBH6
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
€3.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKupa horog
befejezSárgaréz
hardverNem számít
Horog magasság1-3 / 16 "
Hook TypeHasznosság
AnyagAcél
FelszerelésBecsavar
Nyitó méret1 / 4 "
Teljes hossz1 3 / 64 "
Vetítés1/2
Menet hossza1 / 2 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318130030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellNyitó méretTeljes hosszVetítésSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBH3 csésze horog sárgaréz hossza 1/2 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YVP 1WBH31 / 4 "13 / 16 "1/21 / 3 "€2.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBH9 csésze típusú horog sárgaréz hossz 3/4 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YVT 1WBH91 / 3 "1 13 / 64 "3/42 / 3 "€3.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBJ3 csésze típusú horog sárgaréz hossz 7/8 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YVV 1WBJ33 / 8 "1 5 / 16 "12 / 3 "€3.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBJ6 csésze típusú horog sárgaréz hossza 1 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YVX 1WBJ61 / 4 "1 25 / 64 "13 / 4 "€5.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBJ9 csésze típusú horoghossz 1 1/4 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YVZ 1WBJ93 / 8 "1.875 "1.51"€6.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBK3 csésze típusú horoghossz 1 1/2 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YWB 1WBK33 / 4 "2.156 "1.51"€7.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBH6 csésze típusú horog sárgaréz hossz 5/8 hüvelyk - 20 db-os csomag
€3.21 /Mértékegység