Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFR9 Magos csatlakozó piros sárgaréz 1 1/4 hüvelykes 150 Psi | AB3UPX

APPROVED VENDOR 1VFR9 Cored Plug Red Brass 1 1/4 Inch 150 Psi

Raktáron
Tétel: AB3UPX Modell: 1VFR9
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
€19.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCored dugó
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1.25 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFR3 Magos csatlakozó piros sárgaréz 1/2 hüvelykes 150 Psi | AB3UPQ 1 VFR31 / 2 "€6.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFR5 Magos csatlakozó piros sárgaréz 3/4 hüvelykes 150 Psi | AB3UPT 1 VFR53 / 4 "€7.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFR7 Magos dugó, piros sárgaréz, 1 hüvelyk 125 Psi | AB3UPV 1 VFR71"€11.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFT2 Magos dugó piros sárgaréz 1 1/2 hüvelykes 150 Psi | AB3UPZ 1VFT21.5 "€25.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFT4 Magos dugó, piros sárgaréz, 2 hüvelyk 150 Psi | AB3UQB 1VFT42"€39.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFT6 Magos csatlakozó piros sárgaréz 2 1/2 hüvelykes 150 Psi | AB3UQD 1VFT62.5 "€82.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFT8 Magos csatlakozó piros sárgaréz 3 hüvelykes 150 Psi | AB3UQF 1VFT83"€130.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFR9 Cored Plug Red Brass 1 1/4 Inch 150 Psi
€19.66 /Mértékegység