Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEY2 Utcai könyök 45 fokos vörös sárgaréz 3/4 hüvelyk | AB3UGX

APPROVED VENDOR 1VEY2 Street Elbow 45 Degree Red Brass 3/4 In

Raktáron
Tétel: AB3UGX Modell: 1VEY2
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
€23.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 45 fok
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEX5 utcai könyök 45 fokos vörös sárgaréz 1/4 hüvelyk | AB3UGU 1VEX51 / 4 "€16.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEY4 Utcai könyök 45 fokos vörös sárgaréz 1 bemenet | AB3UGY 1KULCS41"€39.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VEY2 Street Elbow 45 Degree Red Brass 3/4 In
€23.41 /Mértékegység